Beli vacuum leak detector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Pressure Gauge Light-Duty General Purpose (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:These utility gauges have back or bottom threaded connections. They are used for most general purpose pressure measurement and monitoring applications.atribut:
- Accuracy: ±3-2-3%
- Accuracy Scale: Mid-Scale
- Blowout Safety Back: No
- Case Color: Black
- Case Material: Plastic
- Dial Color: White
- Freeze Resistant Movement: No
- Gauge Application: General-Purpose Case
- Gauge Case Material: ABS Plastic
- Gauge Wetted Parts: Brass/ Bronze
- Lens Material - Gauge: Plastic
- Liquid-Filled Case: No
- Mounting Type: Stem-Mount
- Non-Sparking: No
- Panel Mountable: No
- Pressure Gauge Type: Commercial Pressure Gauge
- Sensor Material: Bronze
- Socket Material: Brass
- Vibration Resistance: None
- Wetted Parts Material: Brass/Bronze
- AS ONE Leak Test Device (Desikator Vakum)Deskripsi:This is a compact leak tester with a simple design. By immersing the container in water and depressurizing it, you can check the leak status in the container. The body is made of durable polycarbonate. It can hold a vacuum without using grease.atribut:
- AS ONE Part Number: 1-7581-11
- Height (mm): 498 (including vacuum gauge)
- Contents (L): 19
- Metal Diameter: Outer diameter of cock body side; 9mm, vacuum gauge part; 8mm
- Mass (kg): about 3
- Inner Diameter (mm): 306
- Body Material: PC (polycarbonate)
- Maximum Outer Diameter (mm): 367
- SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Response Time (s): < 30
- PRIO Vacuum Leak TesterDeskripsi:Alat Tes Kebocoran pada kemasan mmenggunakan material Acrylic TEBAL 30 mm yang dibuat dengan lasercut precision. B- One New Leak Tester ini mempercepat waktu pengetesan karena rak perendamnya sudah menjadi satu dengan tutupnya, sehingga memperpendek langkah dan waktutest.Design baru ini juga sudah dilengkapi dengan hidrolik pengaman sehingga aman untuk operatormenggunakan alat ini.- Optional :Vacuum Pump -60 cmHgVacuum Pump -70 cmHgVacuum Pump -74 cmHgMeja + Timer- Included :2 Unit Ball Valve Stainless Steel 304Vacuum Gauges 0-(-76) cmHgatribut:
- Material: Acrylic 30mm
- Vacuum Strength (cmHg): -76
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- PIC GAUGES Pressure Gauge Light-Duty Vibration-Resistant (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:These liquid-filled, vibration-resistant gauges are built with durable cases designed to withstand harsh environments. These dial pressure gauges are commonly used outdoors or in humid or damp indoor environments, or in pumps or pressure washers and other commercial and contractor work applications.atribut:
- Accuracy: ±3-2-3%
- Accuracy Grade: ASME B40.100 Grade B
- Accuracy Scale: Mid-Scale
- Bezel Material: Stainless Steel
- Blowout Safety Back: No
- Brand: PIC GAUGES
- Case Color: Metallic
- Case Material: Stainless Steel
- Cleaned for Oxygen Service: No
- Dial Color: White
- Dial Face Material: Aluminium
- Dry Dampening Feature: None
- Field Fillable: No
- Freeze Resistant Movement: No
- Gauge Accuracy Grade: Grade B - Commercial
- Gauge Application: Corrosion-Resistant Case
- Gauge Case Liquid: Glycerin
- Gauge Case Material: Stainless Steel
- Gauge Wetted Parts: Copper
- Hazardous Location Rating: Not Rated
- IP/NEMA Rating: Not Rated
- Includes: Vent Plug
- Includes Calibration Certificate: No
- Includes Mounting Hardware: No
- Includes Vent Plug: Yes
- Lens Material: Polycarbonate
- Lens Material - Gauge: Plastic
- Liquid-Filled Case: Yes
- Mounting Type: Stem-Mount
- Non-Sparking: No
- Operating Temperature Range Ambient (°F): 30 to 160
- Panel Mountable: No
- Pointer Color: Black
- Pointer Material: Aluminium
- Pressure Gauge Type: Industrial Pressure Gauge
- Process Connection Gender: Male
- Process Connection Type: NPT
- Removable Bezel: No
- Scale Type: Dual
- Secondary Scale Units: bar
- Sensor Material: Copper Alloy
- Socket Material: Copper Alloy
- Standards: ASME
- Vibration Resistance: Liquid-Filled
- Wetted Parts Material: Copper Alloy
- GAST Pump Diaphragm Reciprocating Vacuum DOA Series (Pompa Diafragma)Deskripsi:With a compact, yet durable and rugged construction, the DOA provides oil-less operation, which ensures that the discharge air remains free of lubricant contamination. It's well suited for noise sensitive environments like medical laboratory applications, due to the low noise and vibration operation. Additionally, the unit requires minimal power consumption and can be used as a compressor or vacuum pump for maximum versatility.atribut:
- Type Item: Reciprocating
- Duty Cycle (%): 100
- AS ONE Vacuum Vessel Acrylic Small (Wadah Vakum)Deskripsi:An acrylic vacuum container with a detachable top plate.atribut:
- Accessories: Vacuum valve: (Small) Outer diameter 8mm x 1, (Large) Outer diameter 14mm x 1, Vacuum gauge x 1
- Allowable Vacuum (Pa): about 133
- Material: Body / Bottom Plate / Top Plate / Transparent Reinforced PMMA (Acrylic Resin), Valve / Vacuum Gauge Mounting Part / PC (Polycarbonate)
- HONEYWELL Portable Gas Detector (Pendeteksi Gas Genggam)Deskripsi:Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.atribut:
- Alert Type: Light; Sound; Vibration
- Communication Technology: Bluetooth
- Display Type: Digital
- Housing Color: Yellow
- Included Battery Type: Rechargeable Lithium
- Includes Pump: No
- Includes_Combined: Probe No
- Power Source: Battery
- Sub-Brand [NEW]: BW
- Temperature Code: T4
- Sanplatec Vacuum Polycarbonate DesiccatorDeskripsi:The body and lid are both transparent. You can immediately see the status of stored items and when changing silica gel. Dry seal method with O-ring. Eliminates the hassle of applying grease. It is the best in strength among transparent resins. Even if dropped, it is hard to break and can be used with confidence. The magnetic plate is heat-resistant, corrosion-resistant, non-adhesive and does not scratch. The properties of polycarbonate (PC) are excellent in tensile strength and impact strength, and excellent in heat resistance. The nozzle diameter of the cock with a cock is 9Φmm. The vacuum gauge of PC-210KG / PC-250KG is 0 to -0.1MPa (minimum scale unit is 0.002MPa).atribut:
- Material: PC
- Material (Plate): Ceramic plate
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- Jason Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:High precision measurement
- WINTERS Digital Industrial & Process Pressure Gauges (Manometer / Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Gauge Accuracy Grade: Not Graded
- UNSPSC: 31160000
- monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarlessatribut:
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Outer Diameter d (mm): 68
- The Outer Diameter (Ø mm): 60
- The connecting portion screw: G1 / 4
- Thickness (mm): 30.8
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- monotaro Vacuum Gauge G/Vertical (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pressure Gaugeatribut:
- The outer diameter ( phi mm): 100
- Thickness (mm): 36
- The connecting portion screw: G3 / 8
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Accuracy: +/- 2.5% FS
- Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
Daftar Harga vacuum leak detector Terbaru November 2026
| Non Brand Pressure Gauge Light-Duty General Purpose (Manometer / Alat Ukur Tekanan) | Rp95.900 |
| AS ONE Leak Test Device (Desikator Vakum) | Rp10.999.900 |
| SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi) | Rp2.799.900 |
| PRIO Vacuum Leak Tester | Rp20.999.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp659.900 |
| PIC GAUGES Pressure Gauge Light-Duty Vibration-Resistant (Manometer / Alat Ukur Tekanan) | Rp309.900 |
| GAST Pump Diaphragm Reciprocating Vacuum DOA Series (Pompa Diafragma) | Rp18.999.900 |
| Maskot Vacuum Leak Tester (Penguji Kebocoran) | Rp35.999.900 |
| AS ONE Vacuum Vessel Acrylic Small (Wadah Vakum) | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9qP109976350-11.jpg)
/bqP103484422-3.jpg)
/36P106780114-3.jpg)

/P102636903-1.jpg)

/70P109670252-1.jpg)
/nkP105396848-1.jpg)
/3yP111080142-1.jpg)
/AS%20ONE%20Vacuum%20Vessel%20Acrylic%20Small%20(Wadah%20Vakum)/meP103473806-4.jpg)
/7gP109376268-1.jpg)

/apP105017385-8.jpg)
/kqP104967746-2.jpg)

/d6P111147474-1.jpg)
/7fP103177267-1.jpg)

/63P101000219-7.jpg)
/d1P103193469-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)